Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite PM 12-00-501

  • ERIKS:12981126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,57 €/ Unitéhors TVA

195,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PM
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
7.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
G
M 16x1.5 mm
h
90 mm
I1
53.5 mm
I3
110 mm
I4
31 mm