Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite PM 10-01-501

  • ERIKS:12981249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

157,87 €/ Unitéhors TVA

191,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PM
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M 14x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
9.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
10 mm
d1
13.5 mm
d2
36 mm
d3
19 mm
G
M 14x1.5 mm
h
58.5 mm
I1
26 mm
I3
76.5 mm
I4
28 mm