147,18 €/ Unitéhors TVA
178,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | PM |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 8.5 ° |
B | 15 mm |
C1 | 10 mm |
d | 8 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 17 mm |
G | M 12x1.5 mm |
h | 72 mm |
I1 | 46.5 mm |
I3 | 87 mm |
I4 | 20 mm |