Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite PM 06-01-501

  • ERIKS:12981245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,97 €/ Unitéhors TVA

147,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
PM
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 10x1
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
10.5 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
6 mm
d1
8.5 mm
d2
24 mm
d3
14 mm
G
M 10x1 mm
h
40.5 mm
I1
19 mm
I3
52.5 mm
I4
17 mm