Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite BRM 14-00-501

  • ERIKS:12216688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,89 €/ Unitéhors TVA

157,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRM
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
6 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
17 mm
d2
36 mm
dk
13.5 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
78 mm
I7
20 mm