335,41 €/ Unitéhors TVA
405,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BRM NIRO |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Roulement à billes |
a | 7.5 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 14.5 mm |
d2 | 32 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 33 mm |
I2 | 33 mm |
I3 | 70 mm |
I7 | 19 mm |