Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Roulement à billes Filetage extérieur à droite BRM 06-00-501

  • ERIKS:23198402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,97 €/ Unitéhors TVA

107,65 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BRM
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Roulement à billes
a
8 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
9 mm
d2
20 mm
dk
6.75 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm