Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à gauche DPHSL 18

  • ERIKS:12980728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,24 €/ Unitéhors TVA

41,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHSL
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
44 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I1
32 mm
I2
93 mm
I3
32 mm
I4
93 mm
I7
22 mm
W
27 mm