Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à gauche DPHSL 14

  • ERIKS:12980726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,55 €/ Unitéhors TVA

24,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHSL
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
16 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
34 mm
d3
20 mm
d4
25 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h1
57 mm
I1
25 mm
I2
74 mm
I3
25 mm
I4
74 mm
I7
17 mm
W
22 mm