Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à gauche DPHSL 06

  • ERIKS:12980722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHSL
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
18 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I1
12 mm
I2
39 mm
I3
12 mm
I4
39 mm
I7
9 mm
W
11 mm