164,94 €/ Unitéhors TVA
199,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEFN L |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Dimension de filetage | M 22x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/laiton |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 25.8 mm |
d2 | 54 mm |
d3 | 30 mm |
d4 | 38 mm |
dk | 38.1 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h1 | 84 mm |
I3 | 37 mm |
I4 | 111 mm |
I5 | 12 mm |
I7 | 26 mm |
W | 32 mm |