78,43 €/ Unitéhors TVA
94,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEFN L NIRO |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/laiton |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15.4 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 17.5 mm |
d4 | 22 mm |
dk | 22.22 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 50 mm |
I3 | 22 mm |
I4 | 66 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 16 mm |
W | 19 mm |