Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à gauche BEFN 05-21-502

  • ERIKS:12981153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEFN L
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 4
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
d3
9 mm
d4
11 mm
dk
11.11 mm
G
M 4 mm
h1
27 mm
I3
10 mm
I4
36 mm
I5
4 mm
I7
10 mm
W
9 mm