Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à droite DPHS 30

  • ERIKS:12980720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,76 €/ Unitéhors TVA

104,98 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHS
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
17 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I1
51 mm
I2
145 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I7
35 mm
W
41 mm