Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à droite DPHS 22

  • ERIKS:12980718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,74 €/ Unitéhors TVA

55,35 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHS
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I1
37 mm
I2
111 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I7
27 mm
W
32 mm