28,76 €/ Unitéhors TVA
34,80 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DPHS |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Dimension de filetage | M 18x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/laiton |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.8 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 25 mm |
d4 | 31 mm |
dk | 31.75 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h1 | 71 mm |
I1 | 32 mm |
I2 | 93 mm |
I3 | 32 mm |
I4 | 93 mm |
I7 | 22 mm |
W | 27 mm |