Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à droite DPHS 16

  • ERIKS:12980715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,55 €/ Unitéhors TVA

26,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHS
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
40 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.58 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I1
28 mm
I2
84 mm
I3
28 mm
I4
84 mm
I7
20 mm
W
22 mm