Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à droite DPHS 12

  • ERIKS:12980713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHS
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
30 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.23 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I1
22 mm
I2
65 mm
I3
22 mm
I4
65 mm
I7
15 mm
W
19 mm