Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à droite DPHS 08

  • ERIKS:12980711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPHS
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
22 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
15.88 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I1
16 mm
I2
47 mm
I3
16 mm
I4
47 mm
I7
11 mm
W
14 mm