Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage intérieur à droite BEFN 10-20-501

  • ERIKS:12980105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,58 €/ Unitéhors TVA

46,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEFN
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm