Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à gauche BEMN 30-20-502

  • ERIKS:12980237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

219,80 €/ Unitéhors TVA

265,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN L
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm