Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à gauche BEMN 14-20-502

  • ERIKS:12980201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,22 €/ Unitéhors TVA

81,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN L
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
36 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
78 mm
I7
20 mm