36,38 €/ Unitéhors TVA
44,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEMN L |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dimension de filetage | M 6 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/laiton |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6.75 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.9 mm |
d2 | 20 mm |
dk | 12.7 mm |
G | M 6 mm |
h | 36 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 46 mm |
I7 | 12 mm |