Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à droite DPOS 05

  • ERIKS:12980733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DPOS
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
16 mm
dk
11.1 mm
G
M 5 mm
h
33 mm
I1
20 mm
I2
41 mm
I7
8 mm