Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/laiton Filetage extérieur à droite BEMN 22-20-501

  • ERIKS:12980224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,94 €/ Unitéhors TVA

199,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/laiton
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h
84 mm
I1
51 mm
I2
111 mm
I7
26 mm