Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier inoxydable/bronze Filetage extérieur à gauche BEMN 25-80-502

  • ERIKS:12980233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

290,37 €/ Unitéhors TVA

351,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN L NIRO
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable/bronze
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
dk
42.85 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
124 mm
I7
30 mm