Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier inoxydable/bronze Filetage extérieur à gauche BEMN 12-80-502

  • ERIKS:12980197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,43 €/ Unitéhors TVA

94,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN L NIRO
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable/bronze
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.22 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm