Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier inoxydable/bronze Filetage extérieur à gauche BEMN 05-80-502

  • ERIKS:12980174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,48 €/ Unitéhors TVA

64,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN L NIRO
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable/bronze
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
dk
11.11 mm
G
M 5 mm
h
33 mm
I1
20 mm
I2
42 mm
I7
9 mm