290,37 €/ Unitéhors TVA
351,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEMN NIRO |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x2 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier inoxydable/bronze |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C1 | 22 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29.5 mm |
d2 | 60 mm |
dk | 42.85 mm |
G | M 24x2 mm |
h | 94 mm |
I1 | 57 mm |
I2 | 124 mm |
I7 | 30 mm |