Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier inoxydable/bronze Filetage extérieur à droite BEMN 16-80-501

  • ERIKS:12980208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

125,67 €/ Unitéhors TVA

152,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN NIRO
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable/bronze
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm