Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier inoxydable/bronze Filetage extérieur à droite BEMN 10-80-501

  • ERIKS:12980190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,95 €/ Unitéhors TVA

76,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN NIRO
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable/bronze
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm