Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier inoxydable/bronze Filetage extérieur à droite BEMN 08-80-501

  • ERIKS:12980184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,79 €/ Unitéhors TVA

67,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEMN NIRO
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier inoxydable/bronze
a
13 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
54 mm
I7
15 mm