Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche EFN 50-20-502

  • ERIKS:12981016
Image 1
Ajouter à la liste

628,09 €/ Unitéhors TVA

759,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN L
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
72 mm
dk
66 mm
G
M 52x3 mm
h1
195 mm
I3
89 mm
I4
251 mm
I5
30.5 mm
I7
60 mm
W
60 mm