Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche EFN 17-21-502

  • ERIKS:12981204
Image 1
Ajouter à la liste

67,69 €/ Unitéhors TVA

81,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN L
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
d3
25 mm
dk
25 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
67 mm
I3
28 mm
I4
89 mm
I5
16.5 mm
I7
20 mm
W
22 mm