Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche EFN 06-20-502

  • ERIKS:12980976
Image 1
Ajouter à la liste

29,92 €/ Unitéhors TVA

36,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN L
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
13 °
B
6 mm
C1
4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I5
8.5 mm
I7
11 mm
W
9 mm