Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité EFN 45-30-502

  • ERIKS:12981014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

525,99 €/ Unitéhors TVA

636,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN-2RS L
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
67 mm
dk
60 mm
G
M 45x3 mm
h1
165 mm
I3
76 mm
I4
216 mm
I5
29.5 mm
I7
50 mm
W
55 mm