Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité EFN 30-30-502

  • ERIKS:12981002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,96 €/ Unitéhors TVA

186,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN-2RS L
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
d3
42 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
19.5 mm
I7
32 mm
W
36 mm