Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DSIL 40 ES-2RS

  • ERIKS:12980945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,29 €/ Unitéhors TVA

145,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSIL..ES-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 39x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
52 mm
d4
65 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h1
142 mm
I3
65 mm
I4
188 mm
I7
48 mm
W
55 mm