Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DSIL 20 ES-2RS

  • ERIKS:12980932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,76 €/ Unitéhors TVA

39,64 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSIL..ES-2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
d3
27.5 mm
d4
35 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
40 mm
I4
103.5 mm
I7
27 mm
W
32 mm