Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite EFN 25-20-501

  • ERIKS:12980995
Image 1
Ajouter à la liste

106,72 €/ Unitéhors TVA

129,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d3
35 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
125 mm
I5
19.5 mm
I7
30 mm
W
30 mm