67,69 €/ Unitéhors TVA
81,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EFN |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Dimension de filetage | M 16x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 25 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 67 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 89 mm |
I5 | 16.5 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |