51,28 €/ Unitéhors TVA
62,05 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSI |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C1 | 19 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34 mm |
d2 | 73 mm |
d3 | 40 mm |
d4 | 50 mm |
dk | 40 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I3 | 56 mm |
I4 | 146.5 mm |
I7 | 37 mm |
W | 41 mm |