Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite DSI 17 ES

  • ERIKS:12980885
Image 1
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSI
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
d3
24 mm
d4
30 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h1
67 mm
I3
34 mm
I4
90 mm
I7
23 mm
W
27 mm