Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite DSI 15 ES

  • ERIKS:12980882
Image 1
Ajouter à la liste

16,63 €/ Unitéhors TVA

20,12 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSI
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
d4
26 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
30 mm
I4
81 mm
I7
20 mm
W
22 mm