Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite DSI 06 E

  • ERIKS:12980873
Image 1
Ajouter à la liste

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSI
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
13 °
B
6 mm
C1
4.4 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
21 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
10 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
11 mm
I4
40.5 mm
I7
12 mm
W
11 mm