Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité EFN 60-30-501

  • ERIKS:12981021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

941,91 €/ Unitéhors TVA

1 139,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN-2RS
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 60x4
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d3
84 mm
dk
80 mm
G
M 60x4 mm
h1
225 mm
I3
103 mm
I4
292.5 mm
I5
33.5 mm
I7
70 mm
W
70 mm