Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité EFN 35-30-501

  • ERIKS:12981005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,18 €/ Unitéhors TVA

313,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN-2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
61 mm
I4
166 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm