153,96 €/ Unitéhors TVA
186,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EFN-2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C1 | 18 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 42 mm |
dk | 40.7 mm |
G | M 30x2 mm |
h1 | 110 mm |
I3 | 51 mm |
I4 | 145 mm |
I5 | 19.5 mm |
I7 | 32 mm |
W | 36 mm |