Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité EFN 20-30-501

  • ERIKS:12980993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,16 €/ Unitéhors TVA

96,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EFN-2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
9 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
d3
28 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102.5 mm
I5
17.5 mm
I7
23 mm
W
24 mm