27,51 €/ Unitéhors TVA
33,29 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSI..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 13 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 53 mm |
d3 | 27.5 mm |
d4 | 35 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I3 | 40 mm |
I4 | 103.5 mm |
I7 | 27 mm |
W | 32 mm |